無線LANアクセスポイント Aruba IAP-305 (JP)
802.11n/acデュアル 2×2:2/3×3:3 MU-MIMO対応無線アンテナ内蔵INSTANT AP。
エントリーレベルのAruba 300シリーズWave 2アクセスポイントは、マルチユーザーMIMO (MU-MIMO) 対応のClientMatchによってネットワーク効率を向上させ、ネットワーク上のデバイス密度に対するニーズの増大に対処します。
また、300シリーズにはBluetooth Arubaビーコンが内蔵されており、バッテリ駆動の大規模なArubaビーコンネットワークを簡単にリモート管理できるうえ、高度なロケーション検索と屋内経路検索、および近接度に基づくプッシュ通知機能を利用できます。
電源DC電源: 12VDC (公称)、+/-5%Power over Ethernet (PoE): 48VDC (公称)
接続方法IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
伝送方法IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
ポート10/100/1000 PoEポート×1
内容量1台
注意
※本体にはマウントキット及び給電装置が含まれません。