L2スイッチ HPE Aruba 2530 24G Switch

L2スイッチ HPE Aruba 2530 24G Switch ARUBA(アルバ)

仕様スループット:41.6Mpps、スイッチ容量:56Gbps、発熱量:164BTU/時(173.02kJ/時) 質量(kg)2.77 ポート数24 温度範囲(℃)0~45 入力電圧(V)AC100~127/AC200~240 機能(機能)IMC - Intelligent Management Center、コマンドラインインターフェイス、Webブラウザー、コンフィギュレーションメニュー、アウトオブバンド管理(シリアルRS-232CまたはMicro USB)、IEEE 802.3 Ethernet MIB、Repeater MIB、Ethernet Interface MIB 最大消費電力(W)48 通信方式10Base-T/100Base-TX: 半二重または全二重、1000Base-T: 全二重のみ、4個のGigabit Ethernet SFP固定ポート、1個のデュアルパーソナリティ(RJ-45またはUSBマイクロB)シリアルコンソールポート バッファメモリ1.5MB 動的割り当て 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(最小)25.4×4.45×44.3 プロセッサーARM9E/800MHz、128MBフラッシュ、256MB DDR3 DIMM ポート24個のRJ-45オートセンシング 10/100/1000ポート(IEEE 802.3 Type 10Base-T、IEEE 802.3u Type 100Base-TX、IEEE 802.3ab Type 1000Base-T) レイテンシー[100Mbレイテンシ] 7.4マイクロ秒未満、[1000Mbレイテンシ] 2.3マイクロ秒未満 湿度範囲(%)15~95(40℃/結露無き事) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65694239 J9776A#ACF
108,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする