PoEスイッチ HPE Aruba 2530 48G PoE+ Switch
仕様スループット:77.3Mpps、スイッチ容量:104Gbps、電源装置PoE:382W、発熱量:236BTU/時(248.98kJ/時)
質量(kg)4.72
ポート数48
温度範囲(℃)0~45
入力電圧(V)AC100~127/AC200~240
機能(管理)IMC - Intelligent Management Center、コマンドラインインターフェイス、Webブラウザー、コンフィギュレーションメニュー、アウトオブバンド管理(シリアルRS-232CまたはMicro USB)、IEEE 802.3 Ethernet MIB、Repeater MIB、Ethernet Interface MIB
最大消費電力(W)476
通信方式10Base-T/100Base-TX: 半二重または全二重、1000Base-T: 全二重のみ、4個のGigabit Ethernet SFP固定ポート、1個のデュアルパーソナリティ(RJ-45またはUSBマイクロB)シリアルコンソールポート
バッファメモリ3MB 動的割り当て
対応メディアAuto-MDIX
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(最小)32.26×4.45×44.3
プロセッサーARM9E/800MHz、128MBフラッシュ、256MB DDR3 DIMM
ポート48個のRJ-45オートセンシング 10/100/1000 PoE+ポート(IEEE 802.3 Type 10Base-T、IEEE 802.3u Type 100Base-TX、IEEE 802.3ab Type 1000Base-T、IEEE 802.3at PoE+)
レイテンシー[100Mbレイテンシ] 7.4マイクロ秒未満、[1000Mbレイテンシ] 2.3マイクロ秒未満
湿度範囲(%)15~95(40℃/結露無き事)
内容量1台