L3スイッチ HPE Aruba 2930F 48G 4SFP+ Switch

L3スイッチ HPE Aruba 2930F 48G 4SFP+ Switch ARUBA(アルバ)

Aruba OS【Basic L3ボックス型】 48ポート1ギガビットスイッチ (10ギガビットSFP+アップリンク×4) 。

仕様スループット:(最大)112Mpps、スイッチ容量:176Gbps、発熱量:159BTU/時(167.74kJ/時) 質量(kg)3.1 ポート数48 定格入力電圧(V)AC100~127/200~240 機能(管理)Aruba AirWave Network Management/IMC (Intelligent Management Center)/コマンドラインインターフェイス/Webブラウザー/構成メニュー/SNMPマネージャー/Telnet/RMON/FTP/アウトオブバンド管理 (シリアルRS-232CまたはマイクロUSB) 最大消費電力(W)46.6 バッファメモリ12.38MB 4.5MB (イングレス)/7.875MB (イーグレス)/4GB eMMC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(最小)24.63×4.39×44.25 動作湿度(%)15~95(40℃/結露無き事) プロセッサーデュアルコアARM Coretex A9/1016MHz、1GB DDR3 SDRAM ポートRJ-45オートセンシング10/100/1000ポート×48/SFP+ 1/10GbEポート×4/PHY-less 動作温度範囲(℃)0~45 レイテンシー[1000Mbレイテンシ] 3.8マイクロ秒未満、[10Gbpsレイテンシ] 1.6マイクロ秒未満 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65694406 JL254A#ACF
500,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする