PoEスイッチ HPE OfficeConnect 1950 12XGT 4SFP+ Switc
中小規模環境向けのWeb管理型L2スイッチ。
VLAN、LAG対応。
10G BASE-Tと10G SFP+のアップリンクポートをそれぞれ2ポートずつ標準装備し、最大4台までのIRFを構成可能。
ポート
12個のRJ-45 1/10GBASE-Tポート、4個のSFP+固定1000/10000 SFP+ポート、1個のデュアルパーソナリティ(RJ-45またはMini USB)コンソールポート (限定CLIポートへのアクセス)、1個のRJ-45アウトオブバンド管理ポート
メモリおよ
仕様スループット:(最大)238Mpps、スイッチ容量:320Gbps、ルーティングテーブルのサイズ:512エントリー(IPv4)、256エントリー(IPv6)、MACアドレステーブルのサイズ:16384エントリー
質量(kg)3.66
電圧(V)AC100~240
ポート数12
定格電力(W)(最大)75
バッファメモリ2MB、1GB SDRAM
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(最小)16×4.4×44
動作湿度(%)10~90(結露無き事)
プロセッサーCortex-A9/125MHz、512MBフラッシュ
動作温度範囲(℃)0~45
レイテンシー[100Mbレイテンシ] 5マイクロ秒、[1000Mbレイテンシ] 5マイクロ秒、[10Gbpsレイテンシ] 1.5マイクロ秒
内容量1台
メモリおよ
注意
※最大定格電力および最大発熱量は、PoE(実装時)がフル稼働、トラフィックが100%疎通、すべてのポートを使用、すべてのモジュールを搭載という想定のもと、インフラストラクチャの計画段階で出された理論上の最大値を示す。