L3スイッチ HPE Aruba 2930M 24 Smart Rate PoE Class
Aruba OS【Basic L3ボックス型】 HPE Smart Rateマルチギガビットイーサネットポート×24、デュアルモジュラー電源、アップリンクモジュール、スタッキングモジュールをサポート。
仕様スループット:(最大)112Mpps、スイッチ容量:320Gbps、発熱量:150BTU/j時(162kJ/時)、電源装置PoE:1440W PoE+
質量(kg)4.52
ポート数24
定格入力電圧(V)AC100~127/200~240
機能(管理)Aruba AirWave Network Management/IMC (Intelligent Management Center)/コマンドラインインターフェイス/Webブラウザー/構成メニュー/SNMPマネージャー/Telnet/RMON/FTP/アウトオブバンド管理 (シリアルRS-232CまたはマイクロUSB)
最大消費電力(W)JL086APSU (それぞれ): 513、JL087A PSU (それぞれ): 873
バッファメモリ12.38MB 4.5MB (イングレス)/7.875MB (イーグレス)/4GB eMMC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(最小)32.43×4.39×44.25
動作湿度(%)15~95(40℃/結露無き事)
プロセッサーデュアルコアARM Coretex A9/1016MHz、1GB DDR3 SDRAM
ポートRJ-45オートセンシング1/2.5/5GBASE-T PoEクラス6ポート×24、アップリンクモジュールスロット×1、スタッキングモジュールスロット×1
動作温度範囲(℃)0~45
レイテンシー[1000Mbレイテンシ] 3.1マイクロ秒未満、[10Gbpsレイテンシ] 3.4マイクロ秒未満
内容量1台
注意
電源装置名 JL086A ArubaX372 54VDC 680W 100~240VAC 電源装置、JL087A ArubaX372 54VDC 1050W 110~240VAC電源装置※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
スイッチングハブ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07