GL2480 24インチ1ms高速応答TNパネル採用ゲーミングモニタ

GL2480 24インチ1ms高速応答TNパネル採用ゲーミングモニタ BenQ(ベンキュー)

24インチ 非光沢TNパネル 液晶モニター、GtoGわずか1msの高速応答、リフレッシュレート75Hz、HDMI DVI D-sub 3種類の接続端子、目にやさしいアイケア技術搭載、フリッカーフリー、ブルーライト軽減機能、輝度自動調整機能(ブライトネスインテリジェンスB.I.)、カラーユニバーサルモード、電子ペーパーモード

付属品保証書、電源ケーブル、D-sub/DVIケーブル(各約1.5m) 質量(kg)約3.9 規格2K/FHD(Full-HD) 表面処理ノングレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約565×433.02×175.11(台座あり) コントラスト比1000:1 解像度1920×1080 スピーカーなし 色(本体)ブラック 画面サイズ24インチ アズワン品番65-0467-40 アスペクト比16:9 パネル駆動方式TN ブルーライトカット対応 リフレッシュレート(Hz)50~76 入力ポートD-Sub×1、DVI×1、HDMI(v1.4)×1 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65703804 GL2480
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする