500ルーメン、Android 6.0 OS内蔵、複数のOSやデバイスに対応したワイヤレス投映、無線LAN・Bluetooth内蔵、アスペクト比16:9、色再現性約10億7000万色、コントラスト比100000:1、2WX2 スピーカー内蔵、自動焦点補正、自動縦台形補正、投影角調整機能(15°)、USB C対応のディスプレイポート、USB A対応リーダー、LED光源(最長約30000時間)、3時間持続可能なバッテリー、IPX2生活防水対応、0.5メートル落下防止 、環境光により輝度変換のLumiExpert技術等
付属品アダプタ、電源コード(約1.8m)、リモコン(電池一個付き)、ワイヤレスハードウェアキー、キャリーバッグ、クイックスタートガイド、保証書質量(kg)1.6電源(V)AC100~240消費電力(W)最大:65、通常:42、バッテリー:30接続方式Wi-Fi, HDMI寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)139×144×139ランプLEDコントラスト比100000:1最大解像度1280×720(HD)輝度(ANSI lm)500設置方式ポータブル投影サイズ(対角)推奨表示:30~100inchスピーカー2W×2動作温度(℃)0~40対応解像度3720p(1280×720ピクセル)アスペクト比16:9投影方式DLP内容量1個