MW855UST+ DLP 超短焦点プロジェクター WXGA(1280x800) 3500lm HDMIx2 D-sub15ピンx2 スピーカー10Wx2 壁掛け金具付属 80インチの投影距離約29cm

MW855UST+ DLP 超短焦点プロジェクター WXGA(1280x800) 3500lm HDMIx2 D-sub15ピンx2 スピーカー10Wx2 壁掛け金具付属 80インチの投影距離約29cm BenQ(ベンキュー) MW855UST+ DLP 超短焦点プロジェクター WXGA(1280x800) 3500lm HDMIx2 D-sub15ピンx2 スピーカー10Wx2 壁掛け金具付属 80インチの投影距離約29cm BenQ(ベンキュー) MW855UST+ DLP 超短焦点プロジェクター WXGA(1280x800) 3500lm HDMIx2 D-sub15ピンx2 スピーカー10Wx2 壁掛け金具付属 80インチの投影距離約29cm BenQ(ベンキュー) MW855UST+ DLP 超短焦点プロジェクター WXGA(1280x800) 3500lm HDMIx2 D-sub15ピンx2 スピーカー10Wx2 壁掛け金具付属 80インチの投影距離約29cm BenQ(ベンキュー) MW855UST+ DLP 超短焦点プロジェクター WXGA(1280x800) 3500lm HDMIx2 D-sub15ピンx2 スピーカー10Wx2 壁掛け金具付属 80インチの投影距離約29cm BenQ(ベンキュー) MW855UST+ DLP 超短焦点プロジェクター WXGA(1280x800) 3500lm HDMIx2 D-sub15ピンx2 スピーカー10Wx2 壁掛け金具付属 80インチの投影距離約29cm BenQ(ベンキュー) MW855UST+ DLP 超短焦点プロジェクター WXGA(1280x800) 3500lm HDMIx2 D-sub15ピンx2 スピーカー10Wx2 壁掛け金具付属 80インチの投影距離約29cm BenQ(ベンキュー)

ネイティブ解像度 WXGA (1280 x 800)、3500ルーメン、アスペクト比 16:10、色再現性 約10億7000万色、コントラスト比 10000:1、10Wスピーカー×2内蔵、HDMI端子 (v1.4a)×2、スマートエコ機能搭載、超短焦点型 (壁面から約29cmで80インチ投写可能)、3D対応、教育テンプレート機能搭載、BenQ インフォグラフィックモード対応等、壁掛け金具付属、電子黒板キット対応(別売オプションPW30U)

付属品電源コード、リモートコントロール、単4電池×2、VGAケーブル、保証カード、QSG規制ステートメント×1、壁掛け 質量(kg)5±100g 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W)最大:350、通常:320、エコ:260 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)287.5×206.9×373.3 ランプ水銀 コントラスト比10000:1 最大解像度WUXGA(1280×800) 輝度(ANSI lm)3500 入力端子HDMI(v1.4a)×2 水平周波数(kHz)15~102 垂直周波数(Hz)23~120 投影サイズ(対角)推奨表示:80~100inch スピーカー10W×2 動作温度(℃)0~40 対応解像度VGA (640×480) to WUXGA_RB(1920×1200) アスペクト比16:10 投影方式DLP 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65704145 MW855UST+
オープン
199,800
219,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする