TK850i DLP 4K(UHD)プロジェクター 3000lm Android TV対応 HDR&HLG対応 30000:1
解像度 4K UHD (3840 x2160 )、輝度 3000ルーメン、アスペクト比16:9、Cinematic color、色再現性 約10億7000万色、コントラスト比 30000:1、自動台形補正(垂直40度)、HDR10&HLG対応、Android TV対応、5WX2 スピーカー内蔵、HDMI端子x2付き、スマートエコモード搭載、長寿命ランプ採用 (最長15000時間)、3D対応 (DLP Link方式)、USBメディアリーダー機能、ダイナミック絞り機能
付属品リモコン×2、電源コード(3m)×1、クイックスタートガイド、保証書、ワイヤレスドングル×1
質量(kg)4.2
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)最大:350、通常:340、エコ:280
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×127×263
ランプ水銀
コントラスト比30000:1
最大解像度4K UHD(3840×2160)
輝度(ANSI lm)3000
主な用途家庭用
入力端子HDMI×2
水平周波数(kHz)15~102
垂直周波数(Hz)23~120
投影サイズ(対角)推奨表示:40~200inch
スピーカーあり、5W×2
動作温度(℃)0~40
対応解像度VGA (640×480) to 4K UHD (3840×2160)
アスペクト比16:9
投影方式DLP
内容量1個
データプロジェクター の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07