プロフルード ビデオ雲台 60mm フラットベース

プロフルード ビデオ雲台 60mm フラットベース - Manfrotto

701HDVの後継である小型軽量ビデオカメラに最適な
フルード雲台(60mmフラットベースタイプ)。
最大耐荷重5kg、カウンターバランス2.4kg固定でティルト、
パン方向ともに滑らかな動作を実現しています。
トッププレートの片側にイージーリンクコネクターを装備。
アームなどを介してモニターやアクセサリーを簡単に装着可能です。
また、サイドロック方式を新たに採用し、今までよりも素早く
カメラのセットアップ、着脱が可能になりました。

仕様カウンターバランス:2.4kg材質アルミ質量(kg)0.9直径(Φmm)ベース側:60耐荷重(kg)最大5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65709404MVH500AH
23,864
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする