クロマキー FX 背景 ブルー

クロマキー FX 背景 ブルー Manfrotto クロマキー FX 背景 ブルー Manfrotto クロマキー FX 背景 ブルー Manfrotto クロマキー FX 背景 ブルー Manfrotto クロマキー FX 背景 ブルー Manfrotto クロマキー FX 背景 ブルー Manfrotto クロマキー FX 背景 ブルー Manfrotto クロマキー FX 背景 ブルー Manfrotto

クロマキーFX背景 ブルーは、アルミフレーム3セット、
クロマキーFXカバー ブルー、ヒンジクリップ6個、テン
ションバー2セット、ソフトキャリングケースで構成され
る、ポータブルなクロマキー背景キットです。
セットアップ時の外寸は幅4m、高さ2.9m。クロマキー
カバーのサイズは3.9×2.8m、表面積11.2m2
構成となります。
大サイズのため、広角やローアングル撮影、動く被写体の
撮影などに有効です。
また、何度も再利用できるため経済的です。
収納時は103×30cmのコンパクトサイズに折りたたむことができ、
重量もわずか9.8 kgと、キャリングケースで持ち運べるポータブル
なシステムです。
3組のフレームをヒンジクリップで固定する方式のため、
外側のフレームを折り込めば自立させることができます。
壁に立て掛けるとクロマキーカバーの全幅を使って撮影すること
ができます。
フレーム内に弾性コードが通っているため、素早く組み立てる
ことができるだけでなく、撤収時も仕分けが容易です。
テンションバーの装着によって背景カバーの表面がシワになりに
くいため、キーイングの作業効率が上がり、ポストプロダクション
の時間を短縮することができます。
セットアップも10分程度で完了するため、すぐに撮影工程に移行
することができます。
クロマキーカバーは、ユニークで革新的なクリップシステムを採
用しており、素早く簡単にフレームに固定することができます。
シナリオや被写体に応じて使い分けができるよう、グリーンと
ブルーの2色のファブリックカバーをラインナップしています。

材質合成繊維 質量(kg)11 クロマキーブルー 幅(m)4 高さ(m)格納:2.9 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65709474 MLBG4301KB
150,000
109,800
120,780 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする