クラフト封筒 100枚パック KP70

クラフト封筒 100枚パック KP70 - オキナクラフト封筒 100枚パック KP70 - オキナクラフト封筒 100枚パック KP70 - オキナクラフト封筒 100枚パック KP70 - オキナクラフト封筒 100枚パック KP70 - オキナクラフト封筒 100枚パック KP70 - オキナクラフト封筒 100枚パック KP70 - オキナクラフト封筒 100枚パック KP70 - オキナ
(2件のレビュー)

お得なボリュームパックです。
用途に合わせて厚さとサイズをお選びください。

窓枠なしエコマーク認定認定坪量(g/m2)70テープなしグリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 275内容量1パック(100枚)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(mm)
郵便番号欄
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65711145KP740N長形40号90×225なし
550
529
582(税込)
当日出荷
00653703KP7N4長形4号90×205あり
オープン
379
417(税込)
当日出荷
24039776KP7N40長形40号90×225あり
562
469
516(税込)
当日出荷
24040345KP7N3長形3号120×235あり
805
639
703(税込)
当日出荷
65405657KP7N3N長形3号120×235なし
780
629
692(税込)
当日出荷
65405666KP7N4N長形4号90×205なし
480
389
428(税込)
当日出荷
65711136KP7K2角形2号240×332なし
1,790
取扱い終了
代替品有
65405648KP7KY角形8号/給料119×197なし
760
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65711136KP7K200653746KP8K2KP7K2 クラフト封筒 100枚パック KP85 オキナ 00653746クラフト封筒 100枚パック KP85オキナ1パック(100枚)
1,998
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65405648KP7KY24040284KP8KYKP7KY クラフト封筒 100枚パック KP85 オキナ 24040284クラフト封筒 100枚パック KP85オキナ1袋
569
税込626
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65711145
2022-03-27
用途: 長3に入れる返信用封筒

今まで長4を使用していたのですが、A4用紙だと少しはみ出てしまい折り返さなければいけなかったが長40だと4つ折りでOK。宛名も横に印刷するので既存の郵便枠は必要ないので枠なしは助かります。また購入します。

対象商品 : 00653703
2020-02-03
用途: 書類の送付

店舗では70gタイプがあまりないため購入しました。
中が透けないので重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする