ワンタッチ封筒 100枚パック

ワンタッチ封筒 100枚パック - オキナワンタッチ封筒 100枚パック - オキナワンタッチ封筒 100枚パック - オキナワンタッチ封筒 100枚パック - オキナワンタッチ封筒 100枚パック - オキナワンタッチ封筒 100枚パック - オキナワンタッチ封筒 100枚パック - オキナ
(1件のレビュー)

封かんに便利なワンタッチのり付。お得なボリュームパックです。

窓枠なし郵便番号欄あり坪量(g/m2)70テープありグリーン購入法適合内容量1袋(100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
坪量(g/m2)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65711163EP7N40長形40号7090×225
1,050
929
1,022(税込)
当日出荷
65711179EP700長形4号7090×205
790
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65711163
2023-04-27
用途: 封筒

店頭では100枚入りがないので、大変お得な普通の封筒です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする