プロクオリティ ビーフカレーまろやかブレンド 4袋入り
しっかり煮込んだ牛肉・玉ねぎ・トマトの煮とけた旨みと甘みをいかしたデミグラスソースのようなコク深く濃厚な味わいに仕上げたレストラン品質のカレーです。また、電子レンジ調理に対応したパウチなので、パウチのままレンジに入れるだけで簡単に調理することができます。
種類レトルト食品
原材料牛脂豚脂混合油、小麦粉、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、牛肉、トマトペースト、カレーパウダー、みそ、乾燥玉ねぎ、食塩、マンゴーピューレ、でんぷん、ウスターソース、チャツネ、ガーリックペースト、香辛料、カラメルシロップ、オニオンパウダー、ビーフエキス、酵母エキス加工品、ビーフ風味調味料、ガーリックパウダー/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、乳化剤、酸化防止剤(ビタミンE)、香料、甘味料(スクラロース)、酸味料、香辛料抽出物、(一部に小麦・牛肉・大豆・豚肉・りんごを含む)
アレルギー小麦・牛肉・大豆・豚肉・りんご
栄養成分(製品100gあたり)エネルギー176kcal/タンパク質3.4g/脂質10.3g/炭水化物17.5g/食塩相当量2.8g
内容量1ケース(680g×12袋)