プロクオリティ ビーフカレー中辛 4袋入り
しっかり煮込んだ牛肉・玉ねぎ・トマトの煮とけた旨みと甘みをいかしたデミグラスソースのようなコク深く濃厚な味わいに仕上げたレストラン品質のカレーです。また、電子レンジ調理に対応したパウチなので、パウチのままレンジに入れるだけで簡単に調理することができます。
種類レトルト食品
原材料牛脂豚脂混合油、小麦粉、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、牛肉、みそ、トマトペースト、乾燥玉ねぎ、カレーパウダー、食塩、でんぷん、チャツネ、ウスターソース、香辛料、ガーリックペースト、カラメルシロップ、ビーフエキス、ビーフ風味調味料、オニオンパウダー、酵母エキス加工品、ガーリックパウダー、玉ねぎ調味料/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、乳化剤、香料、酸化防止剤(ビタミンE)、酸味料、甘味料(スクラロース)、香辛料抽出物、(一部に小麦・牛肉・大豆・豚肉・りんごを含む)
アレルギー小麦・牛肉・大豆・豚肉・りんご
栄養成分(製品100gあたり)エネルギー179kcal/タンパク質3.9g/脂質10.2g/炭水化物18.1g/食塩相当量2.9g
内容量1ケース(680g×12袋)