レトロ ペール缶 サイドチェスト

レトロ ペール缶 サイドチェスト YAMAZEN(山善)

中に隠してしまえるペール缶タイプのサイドチェスト。扉付きペール缶の中に隠して収納できる!
中の収納は2段ボックスになっているから容量もばっちり。ペール缶上部はフチが少し高くなっているから、小物も置きやすい。
時計や観葉植物を置いたり、インテリアとして飾ったり…使い道はたくさん!

用途
2段ボックス、収納、サイドチェスト、棚、シェルフ、収納ケース、インテリア、小物入れとして。
キッチン、リビング、寝室、ベッドサイド、ソファサイド、見せない収納などに。ヴィンテージ風、レトロ、缶、ドラム缶。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×310×455 質量(kg)3.5 材質スチール(粉体塗装) 天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)298×298 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上下:295×295×210 寸法(幅W×高さH)(mm)扉間口:185×170 耐荷重(kg)天板:10、棚板:0.9 タイプ完成品 高さ(mm)455 幅(mm)310 奥行(mm)310 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×310×455 内容量1台
注意
※ヴィンテージ感を出すため、色がはげている様なデザインになっています。塗装不良ではございませんので、予めご了承くださいませ。
※本品は椅子ではございません。ご注意ください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65712387 UPST-31(MG) ミントグリーン
オープン
 
 
取扱い終了
65712396 UPST-31(MR) メープルローズ
オープン
 
 
取扱い終了
65712405 UPST-31(SB) サックスブルー
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする