優しい座椅子

優しい座椅子 YAMAZEN(山善) 優しい座椅子 YAMAZEN(山善) 優しい座椅子 YAMAZEN(山善) 優しい座椅子 YAMAZEN(山善) 優しい座椅子 YAMAZEN(山善) 優しい座椅子 YAMAZEN(山善) 優しい座椅子 YAMAZEN(山善) 優しい座椅子 YAMAZEN(山善)

立ち上がりやすい高さに設計された優しい座椅子。
立ち上がりやすい高さに設計。しっかりしたアームで立ち座りをサポート。倒れにくく、ぐらつきにくい安定構造。
座部、背部ともに上質な生地でゆったりした座り心地。背もたれを折ることによりコンパクト収納可能。座面高さは3段階調節可能。(16.5cm、20.5cm、24.5cm)

用途座椅子、ソファ、いす、チェア、パーソナルチェアとして。1人掛け、立ち座り楽、折りたたみ、コンパクト。 材質座部・背部:スチール、脚部:積層材(粉体塗装)、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム 厚さ(mm)座部:85 質量(kg)6 高さ(mm)背もたれ:370 タイプ組立品 耐荷重(kg)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×590×510-590 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×485×360 組立時間約10-20分 高さ調節3段階(16.5、20.5、24.5cm) 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)460×390 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65712448 WKC-55(BR/NA) ブラウン・ナチュラル 165/205/245(3段階調節) 550×590×510~590 6
オープン
12,980
14,278 (税込)
4日以内出荷

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする