無反射 Vカラー肖像額 L判

無反射 Vカラー肖像額 L判 万丈
(2件のレビュー)

パール調の色合いで高貴な雰囲気を演出します 軽くて割れない、無反射PVCタイプ。

適合サイズL判 外寸(mm)130×169 内寸(mm)109×147 質量(g)150 無地 材質本体:樹脂製、面材:無反射PVC 付属品縦横兼用スタンド付、マット1枚付(L判窓寸)、83×121mm 仕様縦横 兼用・置きのみ 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65712816 105734 アイボリー
オープン
 
 
取扱い終了
65712825 105735 グレー
オープン
 
 
取扱い終了
65712834 105736 パープル
オープン
 
 
取扱い終了
65712843 105737 ピンク
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
65712816
2022-10-04
用途:
人物の額装
卸売・小売業

人物の額装ではフレームの材質や色味が重要です。人物に合った暖かみのある雰囲気を醸し出してくれます。

対象商品:
65712834
2021-09-10
用途:
遺影の額縁

とても品格のある色で、つくりもとてもしっかりしていて、コスパ最高です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする