PERFECT VITAMIN 1日分のビタミン食物繊維120ml

PERFECT VITAMIN 1日分のビタミン食物繊維120ml ハウスウェルネスフーズ

食物繊維4g配合。まろやかですっきりとしたフルーツミックス味。

容量(mL)120 シリーズ1日分のビタミン 容器ボトル缶 原材料糖類(果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、砂糖)、果汁(ぶどう、オレンジ、りんご、レモン)、難消化性デキストリン/酸味料、V.C、パントテン酸Ca、ナイアシン、香料、V.E、V.B1、V.B2、V.A、V.B6、葉酸、V.K、ビオチン、V.D、V.B12 栄養成分(100g当たり/推定値)エネルギー:65kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:19g、食塩相当量:0.085g、ビタミンA:770μg、ビタミンB1:1.2mg、ビタミンB2:1.4mg、ビタミンB6:1.3mg、ビタミンB12:2.4~4.4μg、ビタミンC:100~230mg、ビタミンD:5.5μg、ビタミンE:6.3mg、ビタミンK:150μg、ナイアシン13mg、パントテン酸:4.8~20.0mg、葉酸240~860μg、ビオチン50μg 入数(本)30 内容量1ケース(120mL×30本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65715178 -
5,670
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク/粉末ドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする