Nix Sensor
NIX color sensor QC用Liquid and Powder Adapter Pack
NIX color sensor QC用。液体・粉体用測定アダプター。適用例:飲料・酒類・血液・インク・染料・食品・土壌・顔料・比色試料
セット内容
アダプター×1、試料容器×1、蓋×1
材質
アダプター・蓋:ポリ乳酸、試料容器:ガラス
サイズ(mm)
アダプター:20×48×39、試料容器:10×40×27、蓋:27×37×9
アズワン品番
64-8090-35
内容量
1式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65716009
NIX-QC1-LPA-002
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000