NIX color sensor QC用Low-Volume Liquid and Powder Adapter Pack
NIX color sensor QC用。液体・粉体用少量測定アダプター。適用例:飲料・酒類・血液・インク・染料・食品・土壌・顔料・比色試料
セット内容アダプター×1、スライド×20、カバー×20
材質アダプター:ポリ乳酸(PLA)、スライド・カバー:アクリル
サイズ(mm)アダプター:55×50×10、スライド:48×48×4、カバー:27×27×2
アズワン品番64-8090-36
内容量1式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |