曜日別特売

高さ調整 角度調整対応 スマートフォン タブレット対応 アルミスタンド

高さ調整 角度調整対応 スマートフォン タブレット対応 アルミスタンド - MOTTERU高さ調整 角度調整対応 スマートフォン タブレット対応 アルミスタンド - MOTTERU高さ調整 角度調整対応 スマートフォン タブレット対応 アルミスタンド - MOTTERU高さ調整 角度調整対応 スマートフォン タブレット対応 アルミスタンド - MOTTERU高さ調整 角度調整対応 スマートフォン タブレット対応 アルミスタンド - MOTTERU高さ調整 角度調整対応 スマートフォン タブレット対応 アルミスタンド - MOTTERU高さ調整 角度調整対応 スマートフォン タブレット対応 アルミスタンド - MOTTERU高さ調整 角度調整対応 スマートフォン タブレット対応 アルミスタンド - MOTTERU

アルミニウム製のシンプルなデザインはインテリアに調和すると同時に高級感を演出します。自由に角度調整ができるのでWEB会議やリモート会議、ZOOM会議の時にも最適なスタンドです。縦置きにした端末の充電ポートに当たる部分が開いているので、充電ケーブルを挿したままスタンドに載せたり、イヤホンを使用することができます。スマートフォンやタブレット等の端末と接触する底面および土台部分には、シリコン素材のパッドが付いており、端末とスタンド、スタンドとデスクの設置面にフィットして滑り防止になります。

付属品キズ防止用シリコンパッド × 1材質アルミニウム / シリコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×27×130対応機種各種スマートフォン・タブレット(約13インチまで)RoHS指令(10物質対応)対応特性充電使用可能、角度調節内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※商品画像65764528MOT-SPSTD02-BLブルー160
オープン
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
※商品画像65764537MOT-SPSTD02-PUパープル160
オープン
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
※商品画像65764546MOT-SPSTD02-GYグレー160
オープン
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
※商品画像65764555MOT-SPSTD02-BKSブラック160
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
65764519MOT-SPSTD02-WHホワイト165
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする