アンティークチェスト 4段 L ミッシェル2
材質構造部材(天板):繊維板[ポリウレタン塗装]、(フレーム):天然木(桐)[ラッカー塗装]、(引出):天然木(杉)
幅(mm)840
質量(kg)14
色ホワイトウォッシュ
高さ(mm)710
奥行(mm)325
段数4
内容量1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 3,400 / 税込 ¥ 3,740 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 5,800 / 税込 ¥ 6,380 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 5,800 / 税込 ¥ 6,380 |
| 離島 | 1 | お送りできません |