不二貿易
アンティークチェスト 4段 L ミッシェル2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65765876
品番
38049
参考基準価格(税別)
¥30,250
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
材質
構造部材(天板):繊維板[ポリウレタン塗装]、(フレーム):天然木(桐)[ラッカー塗装]、(引出):天然木(杉)
幅(mm)
840
質量(kg)
14
色
ホワイトウォッシュ
高さ(mm)
710
奥行(mm)
325
段数
4
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
北海道地方
数量1につき
¥
5,800
/
税込
¥
6,380
沖縄地方
数量1につき
¥
5,800
/
税込
¥
6,380
離島
数量1以上のご注文
お送りできません