エクステンションダイニングテーブル TART(タルト)

エクステンションダイニングテーブル TART(タルト) 不二貿易 エクステンションダイニングテーブル TART(タルト) 不二貿易 エクステンションダイニングテーブル TART(タルト) 不二貿易 エクステンションダイニングテーブル TART(タルト) 不二貿易 エクステンションダイニングテーブル TART(タルト) 不二貿易 エクステンションダイニングテーブル TART(タルト) 不二貿易 エクステンションダイニングテーブル TART(タルト) 不二貿易 エクステンションダイニングテーブル TART(タルト) 不二貿易

材質構造部材:天然木(ラバーウッド) 奥行(mm)800 材質(表面)甲板:高圧メラミン化粧板(アイカ社製CELSUS仕様) 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65766725 99413 BR 22
57,500
36,980
40,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65766734 99414 WHW 22
57,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

【不二貿易(Fujiboeki)】 おしゃれで機能的なダイニングテーブル&チェア ~タルト~

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする