不二貿易
ハンガーラック ビクター
質量(kg)
8
耐荷重(kg)
15
表面処理
エポキシ樹脂塗装
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×450×1670
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65766847
16698
構造部材:金属(鋼)、棚板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)
BK
¥
12,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65766856
16699
構造部材:金属(鋼) 、棚板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)
WH
¥
12,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。