ミニワンタンメン タンメン味

ミニワンタンメン タンメン味 エースコック
(1件のレビュー)

もちもち食感のワンタンと松茸風味が香るタンメンスープに、さらに愛らしくなった新開発のこぶたなると入りのミニカップめん。

種類カップ麺 保存方法常温 カロリー(kcal)1食分(40g)当り:179 原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩)、かやく(ワンタン、キャベツ、なると、コーン)、スープ(食塩、デキストリン、乳化油脂、でん粉、粉末しょうゆ、カツオエキス、ポークエキス、ポーク調味料、香辛料、酵母エキス、動物油脂、オニオンパウダー、全卵粉)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、炭酸カルシウム、香料、微粒二酸化ケイ素、かんすい、酸化防止剤(ビタミンE)、カラメル色素、クチナシ色素、紅麹色素、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉・ごまを含む) 内容量1ケース(40g×12個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65767513 -
1,392
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65767513 - 70365506 - - ミニワンタンメン タンメン味 エースコック 70365506 ミニワンタンメン タンメン味 エースコック 1ケース(39g×12個) 1,698 税込1,834 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2021-07-16
用途:
夜勤中に。
有限会社Air 様 (サービス業)

やっぱり美味しいです。ワンタンが最高ですよねー。
大好きです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする