ワイヤレスイヤホン

ワイヤレスイヤホン マクセル

本体片耳約4gで耳へのフィット感を向上。充電ケースとあわせても約32gの軽量設計で持ち運びに便利。
安定した接続性を実現するQCC3020チップを採用し、音飛びの問題を軽減しました。

付属品イヤーピース (S/M/L各2個) Mは本体に装着、充電用ケーブル (USB-A-Micro-B 約45cm) ×1本、取扱説明書 (保証書付) 型式密閉ダイナミック型6mm 質量(g)本体:約4×2、充電ケース:約24 電源内蔵充電式リチウムイオン電池 接続方式Bluetooth 再生周波数帯域(Hz)20~20000 充電時間(時間)本体:約2、ケース:約3 使用時間(時間)本体連続再生:約7時間、連続待受:約160時間、充電ケース:本体を約2回充電 BluetoothVer.5 イヤホン形状カナル型 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65769778 MXH-BTW510BK ブラック
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
65769787 MXH-BTW510WH ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65769778 MXH-BTW510BK 44095950 MXH-BTW400BK MXH-BTW400BK 完全ワイヤレスカナル型ヘッドホン マクセル 44095950 完全ワイヤレスカナル型ヘッドホン マクセル 1個 4,998 税込5,498 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする