曜日別特売

2WAYライト付き卓上扇風機

2WAYライト付き卓上扇風機 - LEPLUS2WAYライト付き卓上扇風機 - LEPLUS2WAYライト付き卓上扇風機 - LEPLUS2WAYライト付き卓上扇風機 - LEPLUS2WAYライト付き卓上扇風機 - LEPLUS2WAYライト付き卓上扇風機 - LEPLUS

角度調節スタンド&2段階調節ライト/壁掛け・吊り下げ可能

仕様充電口:Type-C付属品保証書付取扱説明書、リモコン、充電ケーブル(USB Type-A ⇔ USB Type-C)材質ABS/PP/電子部品寸法(mm)約180×182×90質量(g)約450電源充電式リチウムイオン電池連続使用時間(時間)約3~15※風量やライトの使用によって変化します風量調整弱・中・強充電時間(時間)約4※使用環境によって異なりますバッテリー容量(mAh)4000リモコンRoHS指令(10物質対応)対応定格入力5V/2A上下角度調整内容量1個
注意
※動作確認および検品のため、一部開封しているパッケージがございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65769026LP-FANC02PKピンク
2,436
2,390
2,629(税込)
5日以内出荷
返品不可
65769017LP-FANC02WHホワイト
2,436
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする