ステンレス鋼加工用 超硬コーティングドリル マルチドリル MDM型(内部給油式)

ステンレス鋼加工用 超硬コーティングドリル マルチドリル MDM型(内部給油式) - 住友電工ハードメタルステンレス鋼加工用 超硬コーティングドリル マルチドリル MDM型(内部給油式) - 住友電工ハードメタルステンレス鋼加工用 超硬コーティングドリル マルチドリル MDM型(内部給油式) - 住友電工ハードメタルステンレス鋼加工用 超硬コーティングドリル マルチドリル MDM型(内部給油式) - 住友電工ハードメタルステンレス鋼加工用 超硬コーティングドリル マルチドリル MDM型(内部給油式) - 住友電工ハードメタルステンレス鋼加工用 超硬コーティングドリル マルチドリル MDM型(内部給油式) - 住友電工ハードメタル

ステンレス鋼・難削材の穴あけが進化する。
新開発オイルホール形状(豆形)と新コーティングでステンレス鋼・難削材の加工に最適!幅広い条件下で安定・長寿命!
クーラント吐出量アップで、刃先を効果的に冷却!
流体解析から生まれた新技術で、刃先を効果的に冷却!
流体解析から生まれた新技術で、刃先を効果的に冷却!

用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金の穴あけ加工材質ACT70先端角(°)140表面処理NXコーティング給油方式内部給油式内容量1本
全262種類を絞り込む
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
262種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
先端寸法(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65781373MDM0300S03H03 ACT7068.518.530.53
15,200
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
65781389MDM0300S03H05 ACT7078.528.530.53
17,500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
65781398MDM0310S04H03 ACT7072.620.640.63.1
15,600
9,898
10,888(税込)
欠品中
返品不可
65781407MDM0310S04H05 ACT7086.632.640.63.1
17,800
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
65781416MDM0320S04H03 ACT7072.620.640.63.2
15,600
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
65781425MDM0320S04H05 ACT7086.632.640.63.2
17,800
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
65781434MDM0330S04H03 ACT7072.620.640.63.3
15,600
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
65781443MDM0330S04H05 ACT7086.632.640.63.3
17,800
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
65781459MDM0340S04H03 ACT7072.620.640.63.4
15,600
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
65781468MDM0340S04H05 ACT7086.632.640.63.4
17,800
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
65781477MDM0350S04H03 ACT7072.620.640.63.5
15,600
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
65781486MDM0350S04H05 ACT7086.632.640.63.5
17,800
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
65781495MDM0360S04H03 ACT7072.723.240.73.6
15,800
9,898
10,888(税込)
欠品中
返品不可
65781504MDM0360S04H05 ACT7086.736.740.73.6
17,900
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
65781513MDM0370S04H03 ACT7072.723.240.73.7
15,800
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
65781529MDM0370S04H05 ACT7086.736.740.73.7
17,900
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
65781538MDM0380S04H03 ACT7072.723.240.73.8
15,800
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
65781547MDM0380S04H05 ACT7086.736.740.73.8
17,900
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
65781556MDM0390S04H03 ACT7072.723.240.73.9
15,800
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
65781565MDM0390S04H05 ACT7086.736.740.73.9
17,900
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
65781574MDM0400S04H03 ACT7072.723.240.74
15,800
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
65781583MDM0400S04H05 ACT7086.736.740.74
17,900
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
65781599MDM0410S05H03 ACT7080.725.750.74.1
16,200
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
65781608MDM0410S05H05 ACT7098.740.750.74.1
18,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
65781617MDM0420S05H03 ACT7080.825.850.84.2
16,200
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
65781626MDM0420S05H05 ACT7098.840.850.84.2
18,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
65781635MDM0430S05H03 ACT7080.825.850.84.3
16,200
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
65781644MDM0430S05H05 ACT7098.840.850.84.3
18,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
65781653MDM0440S05H03 ACT7080.825.850.84.4
16,200
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
65781669MDM0440S05H05 ACT7098.840.850.84.4
18,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
65781678MDM0450S05H03 ACT7080.825.850.84.5
16,200
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
65781687MDM0450S05H05 ACT7098.840.850.84.5
18,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
65781696MDM0460S05H03 ACT7080.828.350.84.6
16,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
65781705MDM0460S05H05 ACT7098.844.850.84.6
18,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
65781714MDM0470S05H03 ACT7080.928.450.94.7
16,300
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
65781723MDM0470S05H05 ACT7098.944.950.94.7
18,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
65781739MDM0480S05H03 ACT7080.928.450.94.8
16,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
65781748MDM0480S05H05 ACT7098.944.950.94.8
18,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
65781757MDM0490S05H03 ACT7080.928.450.94.9
16,300
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
65781766MDM0490S05H05 ACT7098.944.950.94.9
18,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
65781775MDM0500S05H03 ACT7080.928.450.95
16,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
65781784MDM0500S05H05 ACT7098.944.950.95
18,800
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
65781793MDM0510S06H03 ACT7082.928.460.95.1
17,500
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
65781809MDM0510S06H05 ACT70100.944.960.95.1
20,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
65781818MDM0520S06H03 ACT7082.928.460.95.2
17,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
65781827MDM0520S06H05 ACT70100.944.960.95.2
20,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
65781836MDM0530S06H03 ACT708328.5615.3
17,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
65781845MDM0530S06H05 ACT7010145615.3
20,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
65781854MDM0540S06H03 ACT708328.5615.4
17,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
65781863MDM0540S06H05 ACT7010145615.4
20,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする