ホシモト
アース端子
用途
配電盤・分電盤・その他各種BOX
材質(本体)
鉄
材質(接続部)
銅
表面処理
スズめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法L1(mm)
40
寸法L2(mm)
30
寸法P(mm)
15
寸法W(mm)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法M(mm)
自重(g)
定格電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65784636
L-31-1
15
5
5
35
50以下
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
9日以内出荷
65784645
L-34-1
16
6
6
38
51-100
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください