ホシモト
アース端子
用途
配電盤・分電盤・その他各種BOX
材質(本体)
鉄
表面処理
銅めっき
材質(接続部)
銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全13種類を絞り込む
寸法L1(mm)
選択してください
50
55
70
85
90
110
寸法H(mm)
選択してください
8.2
9.2
13.2
15
16
20
-12
寸法M(mm)
選択してください
4
5
6
8
10
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法P(mm)
寸法W(mm)
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法M(mm)
自重(g)
定格電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65784846
L-61
55
45
15
15
8.2
5
5
45
50以下
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
9日以内出荷
65784855
L-62
55
45
15
15
9.2
6
6
49
51-100
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
9日以内出荷
65784864
L-63
70
60
20
20
9.2
6
8
84
101-225
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
9日以内出荷
65784873
L-64
85
75
25
25
13.2
10
10
196
226-400
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
65784889
L-65
55
45
15
15
15
5
5
49
50以下
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
9日以内出荷
65784898
L-66
55
45
15
15
16
6
6
53
51-100
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
9日以内出荷
65784907
L-67
70
60
20
20
16
6
8
90
101-225
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
9日以内出荷
65784916
L-68
85
75
25
25
20
10
10
198
226-400
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
65784925
L-69
50
38
14
10
-12
3
4
19.3
50以下
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
9日以内出荷
65784934
L-71
70
60
15
15
8.2
5
5
61
50以下
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
65784943
L-72
70
60
15
15
9.2
6
6
60
51-100
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
9日以内出荷
65784959
L-73
90
80
20
20
9.2
6
8
114
101-225
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
9日以内出荷
65784968
L-74
110
100
25
25
13.2
10
10
260
226-400
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください