ホシモト
グリーンボルト(プラスマイナス型・ワッシャ付)
(1件のレビュー)
六角ボルトに、頭部「グリーン色」の焼付塗装を施してあります
用途
アース端子取り付けネジ等
材質
(ボルト・ワッシャ)黄銅
材質(スプリングワッシャ)
りん青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法M(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65785686
BGW-510
10
5
4.2
¥
45
¥
44
¥
48
(税込)
当日出荷
65785695
BGW-515
15
5
4.7
¥
50
¥
49
¥
54
(税込)
当日出荷
65785704
BGW-612
12
6
6
¥
65
¥
64
¥
70
(税込)
当日出荷
65785713
BGW-615
15
6
6.5
¥
65
¥
64
¥
70
(税込)
当日出荷
65785729
BGW-812
12
8
14.1
¥
110
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
65785738
BGW-815
15
8
14.6
¥
115
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください