日塗化学
BOメジコン #10(夏型、春秋型、冬型)
水中硬化型のエポキシ樹脂系です。
多彩な用途に対応した土木建築用接着シール剤です。
用途
下水管、マンホールの接合シールや配管まわりのシールに。
セット内容
主剤(エポキシ樹脂) 硬化剤(変性ポリアミドアミン)
危険物の類別
非危険物
内容量
1缶
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
主な用途
質量(kg)
材質
色
容量(kg)
可使時間(分)
硬化時間(時間)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65795608
24DT0
土木建築用
5
エポキシ樹脂
(主剤/硬化剤)白/黒
5
冬型(60分) 春秋型(45分) 夏型(30分)
24(冬型)、12(春秋型)、6(夏型)
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65795617
24BGS
-
10
-
(主剤/硬化剤)白色/黒色
10
60(冬期)、45(春秋)、30(夏期)
24(冬期)、12(春秋)、6(夏期)
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65795626
21A05
-
20
-
(主剤/硬化剤)白色/黒色
20
60(冬期)、45(春秋)、30(夏期)
24(冬期)、12(春秋)、6(夏期)
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。