曜日別特売

ハンディサーフプラス(2μm・0.75mN)

ハンディサーフプラス(2μm・0.75mN) - 東京精密

20ヶ国語の表示切替が可能。
高分解能での測定時の測定レンジ設定が不要。
ハンディ駆動部はワークや測定箇所に応じて3タイプから選択可能。
USBコネクタを搭載し、小型プリンタやUSBメモリ、PCへの接続が可能。
2.4 インチカラーLCD により、視認性が格段に向上。
グラフ表示対応により、現場でも測定結果をパラメータと波形の両方で確認できます。

仕様
測定力(mN)0.75
【解析項目(評価曲線)】断面曲線/粗さ曲線/ISO13565 特殊粗さ曲線/粗さモチーフ曲線/うねりモチーフ曲線/包絡うねり曲線、【解析項目(特性グラフ)】負荷曲線/振幅分布曲線
言語表示
日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、
ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語
用途表面粗さ・輪郭形状の測定測定範囲(μm)-210~160(Z方向)電源(V)AC100~240(50/60Hz)±10%、単相(付属ACアダプタ)プリンタ出力オプション(外付けプリンタユニット)/ 感熱記録紙 幅:58 mm(記録幅:48 mm)表示部2.4インチカラー液晶パネル長さ(mm)0.2~16(評価)測定範囲(mm)16(駆動軸 X方向)充電時間(時間)4 (フル充電で最大約1000 回測定可能)充電方式内蔵バッテリー(ACアダプタ・パソコンのUSB ポート・USB バッテリーにより充電)RoHS指令(10物質対応)対応測定速度(mm/s)0.5, 0.6, 0.75, 1.0先端半径(μm)2内容量1台
注意
※プリント出力には外付けプリンタユニット(オプション)が必要です。
※USB メモリはオプションです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端半径(μm)
データ出力
動作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6580445540.2USBメモリ・プリンタ接続用 USBコネクタx1、USB 通信用 micro USBコネクタx4リトラクトタイプ
297,900
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
6580444635.2USBメモリ・プリンタ接続用 USBコネクタx1、USB 通信用 micro USBコネクタx2標準タイプ
257,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6580444635.14207780HANDYSURF PLUS3535. ポータブル表面粗さ測定機HANDYSURF HANDYSURF本体ユニット 東京精密 14207780ポータブル表面粗さ測定機HANDYSURF HANDYSURF本体ユニット東京精密1台
179,800
税込197,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粗さ測定機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする