高荷重両開きバイス
縦型計測スタンドに取り付けることで、サンプルの固定が可能な両開きタイプのバイスです。
両開きのため、サンプルの大小に関わらず中央で固定できます。
本体ステンレス製で、磁性がある測定にもご対応いただけます。
口金の付け替えが可能で、幅広い測定にご利用いただけます。
用途縦型計測スタンド用のサンプル固定
付属品GTW-2500N用口金2個付き
寸法(mm)126×272×60.5
材質(本体)ステンレス
質量(g)約4142
口幅(mm)126
開き幅(mm)160
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用荷重(N)2500
内容量1個