ノンフレーム改 抗菌プラス

ノンフレーム改 抗菌プラス - オカモト[安全靴・作業靴]ノンフレーム改 抗菌プラス - オカモト[安全靴・作業靴]ノンフレーム改 抗菌プラス - オカモト[安全靴・作業靴]

Rohs2規制対応の透明・防炎・抗菌の軟質ビニールシートです。

用途間仕切り、カバー、養生形状ビニールカーテンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※個人宅への配送は不可となります。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
巻数(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65802678-0.1183050
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65802687-0.2137050
オープン
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65802705-0.3107030
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65802714-0.3137030
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65802723-0.3183030
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65802739-0.5183030
オープン
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65802696-0.2183030
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65802696-57254018-- ノンフレーム改抗菌プラス オカモト[安全靴・作業靴] 57254018ノンフレーム改抗菌プラスオカモト[安全靴・作業靴]1本
47,980
税込52,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする