歩きスマホはやめましょう フロア表示ステッカー

歩きスマホはやめましょう フロア表示ステッカー - セーフラン安全用品歩きスマホはやめましょう フロア表示ステッカー - セーフラン安全用品歩きスマホはやめましょう フロア表示ステッカー - セーフラン安全用品歩きスマホはやめましょう フロア表示ステッカー - セーフラン安全用品歩きスマホはやめましょう フロア表示ステッカー - セーフラン安全用品

近年社会問題化している歩きスマホへの警鐘に!高耐久性の路面ステッカーです。
ステッカータイプで床面に簡単貼り付けできるます。
路面に貼りますので、下を向いてスマホ操作している人の視界に入りやすい!
壁面へも貼り付けできます。
シンプルでわかりやすい図柄で、歩きスマホ禁止を表示、衝突防止や危険回避に役立ちます。

用途人通りの多い場所などでの歩きスマホ禁止周知、衝突回避に。表示内容歩きスマホはやめましょう取付方式シール/ステッカー材質PVCステッカーサイズ(mm)300×240厚さ(mm)0.45内容量1枚
注意
※用途以外のご使用はおやめください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65802793J2403-PP人図柄
900
899
989(税込)
当日出荷
65802809J2403-FTスマートフォン+足型
900
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする