販売価格(税別)¥2,990~ 5日出荷 5日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 TETSUKO 【素材サイズオーダーサービス】SGCC-F(SGHC-F)溶融亜鉛メッキ鋼板(合金化) メーカー直送返品不可代引不可特別運賃 【素材サイズオーダーサービス】SGCC-F(SGHC-F)溶融亜鉛メッキ鋼板(合金化) (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ SGCC-F(SGHC-F)(溶融亜鉛めっき鋼板(合金化)溶融亜鉛めっき鋼板。両面に等厚で溶融亜鉛めっきしたもの。めっき区分によりZ(非合金化)とF(合金化)に分かれる。 注文コード65802827 長さ(mm)100~1800 幅(mm)100~1200 厚さ(mm)0.8~3.2 板厚(mm)0.8~3.2 内容量1枚 注意 ※商品のサイズによりまして、追加運賃が発生する場合がございます。ご注文の際、ご連絡させていただきます。 読込中… 金属素材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 【オーダー】SS400精密アングル 3穴×サイズカット ノーブランド 税込¥6,899~ ¥6,272~ 【オーダー】SS400精密アングル 4穴×サイズカット ノーブランド 税込¥7,037~ ¥6,397~ 【オーダー】S45C精密アングル サイズカット ノーブランド 税込¥6,840~ ¥6,218~ 【オーダー】S45C精密アングル 2穴×サイズカット ノーブランド 税込¥7,115~ ¥6,468~ 【オーダー】S45C精密アングル 3穴×サイズカット ノーブランド 税込¥7,252~ ¥6,593~ 【オーダー】S45C精密アングル 4穴×サイズカット ノーブランド 税込¥7,390~ ¥6,718~ 36x400mm フラットバー エスコ 税込¥879~ ¥799~ 【オーダー】SS400アングル サイズカット ノーブランド 税込¥1,164~ ¥1,058~ 【オーダー】SS400アングル 2穴×サイズカット ノーブランド 税込¥1,439~ ¥1,308~ 【オーダー】SS400アングル 3穴×サイズカット ノーブランド 税込¥1,576~ ¥1,433~ 【オーダー】SS400アングル 4穴×サイズカット ノーブランド 税込¥1,714~ ¥1,558~ 【オーダー】SS400精密アングル サイズカット ノーブランド 税込¥6,487~ ¥5,897~ 【オーダー】SS400精密アングル 2穴×サイズカット ノーブランド 税込¥6,762~ ¥6,147~ アルミ不等辺アングル アルインコ 税込¥395~ ¥359~ (9) 【オーダー】A6063アングル サイズカット ノーブランド 税込¥1,009~ ¥917~ 【オーダー】A6063アングル 2穴×サイズカット ノーブランド 税込¥1,265~ ¥1,150~ 【オーダー】A6063アングル 3穴×サイズカット ノーブランド 税込¥1,394~ ¥1,267~ 【オーダー】A6063アングル 4穴×サイズカット ノーブランド 税込¥1,521~ ¥1,383~ 【オーダー】SUS304アングル サイズカット ノーブランド 税込¥1,551~ ¥1,410~ 【オーダー】SUS304アングル 2穴×サイズカット ノーブランド 税込¥1,900~ ¥1,727~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウねじ・ボルト・釘/素材素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)金属素材鉄/鋼鉄/鋼プレート鉄/鋼切り板 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品