ミルクココアカロリー1/4スティック50g

ミルクココアカロリー1/4スティック50g 森永製菓

ミルクココア比でカロリー1/4のスティックタイプココア。

質量(g)75.2 原材料エリスリトール、ココアパウダー(ココアバター11~13%)、脱脂粉乳、食塩、ミルクエキスパウダー/香料、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物) アレルギー 栄養成分エネルギー:16kcal、脂質:0.4g、食塩相当量:0.1g、たん白質: 1.5g、炭水化物:7.1g 内容量1ケース(50g×48袋)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65808619 -
オープン
15,980
17,258 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク/粉末ドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする