曜日別特売

ゼナF0攻力液50mL

ゼナF0攻力液50mL - 大正製薬

5種の生薬+タウリン+ビタミン配合。

成分ニンジン(人参)エキス-P(人参600mgに相当):85.8mg、ムイラプアマエキス-A(ムイラプアマ300mgに相当):15mg、ニクジュヨウエキス(ニクジュヨウ250mgに相当):75.8mg、シャクヤク(芍薬)エキス(芍薬120mgに相当):30mg、カンゾウ(甘草)エキス(甘草200mgに相当):50mg、ケイヒ(桂皮)流エキス(桂皮150mgに相当):0.15mL、生姜(ショウキョウ)流エキス(生姜300mgに相当):0.3mL、タウリン:500mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB2):5mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6):5mg、ニコチン酸アミド:20mg、無水カフェイン:50mg、添加物:白糖/還元麦芽糖水アメ/pH調整剤/ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油/ポビドン/安息香酸Na/パラベン/カラメル/香料/アルコール(アルコール0.17mL以下)容量(mL)50シリーズゼナ質量(g/本)143医薬品医療機器等法指定医薬部外品内容量1ケース(50mL×60本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65809294-
30,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

医薬部外品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする