パブロン滋養内服液アルファ50mL

パブロン滋養内服液アルファ50mL - 大正製薬

8種の生薬+タウリン+ビタミン配合。

成分【1本(50mL)あたり】ショウキョウ(生姜)流エキス0.4ml、ケイヒ(桂皮)流エキス0.15ml、シャクヤク(芍薬)エキス30mg、タイソウ(大棗)エキス120mg、カンゾウ(甘草)エキス30mg、タウリン500mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム5mg、ピリドキシン塩酸塩5mg、ニコチン酸アミド20mg容量(mL)50シリーズパブロン滋養内服液質量(g/本)143医薬品医療機器等法指定医薬部外品内容量1ケース(50mL×60本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65809303-
21,780
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

医薬部外品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする