くらこんホールディングス
塩こんぶ鮭21g
北海道産昆布100%を使用し、昆布を細切りに仕上げているのでご飯にからみやすく、昆布のうま味が全体に良く広がる。
質量(g)
21
原材料
昆布 (北海道産)、鮭、醤油 (大豆・小麦を含む)、食塩、醤油加工品(大豆・小麦を含む)、たんぱく加水分解物 (大豆を含む)/調味料(アミノ酸等)、甘味料 (ソルビトール、甘草)、増粘多糖類、着色料(コチニール、クチナシ)
アレルギー
小麦・さけ・大豆
栄養成分
エネルギー:46kcal、脂質:0.2g、食塩相当量:5.6g、たん白質:5.4g、炭水化物:6.7g
内容量
1ケース(21g×120個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65809407
-
¥
16,200
¥
14,980
¥
16,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください