くらこんホールディングス
さける昆布10g
北海道産100%の昆布を手でスーッときれいにさいて食べることができるポケット菓子です。
質量(g)
10
原材料
昆布(北海道産)、砂糖、たんぱく加水分解物(大豆を含む)、かつおエキス、醸造調味料、食塩/甘味料(ソルビトール、甘草、ステビア)、調味料(アミノ酸等)、酸味料
アレルギー
大豆
栄養成分
エネルギー:23kcal、脂質:0.1g、食塩相当量:1.1g、たん白質:1.4g、炭水化物:5.1g
内容量
1ケース(10g×80個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65809504
-
¥
10,400
¥
9,998
¥
10,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください