くらこんホールディングス
おまめ亭 黒豆 95g
豆の素材を活かし、ふっくらと炊き上げている。黒糖を使用し、コクとまろやかさのある味わいに仕上げております。
質量(g)
95
原材料
黒大豆(中国産、遺伝子組換えでない)、砂糖、醤油(大豆・小麦を含む)、醸造調味料(大豆・小麦を含む)、黒砂糖、醸造酢、食塩/重曹、甘味料(スクラロース)
アレルギー
小麦・大豆
栄養成分
エネルギー:150kcal、脂質:4.7g、食塩相当量:0.6g、たん白質:10.5g、炭水化物:18.9g
内容量
1ケース(95g×10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65809556
-
¥1,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください