大森屋
手巻き家族16枚
大森屋の加工技術で生まれ変わった定番商品!『サクッと仕上』が目印です。
歯切れの良さ、口溶けを実感して下さい。
週末は手巻き寿司で、楽しく過ごしましょう!
原材料
乾のり(国産)
栄養成分
エネルギー:45kcal、たんぱく質:9.9g、脂質:0.9g、炭水化物:10.6g、糖質:2.0g、食物繊維:8.6g、食塩相当量:0.3g
内容量
1ケース(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65809854
-
¥4,500
¥
4,498
¥4,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください