曜日別特売
モノタロウ

DCコンバーター DC24V-12V

DCコンバーター DC24V-12V - モノタロウDCコンバーター DC24V-12V - モノタロウDCコンバーター DC24V-12V - モノタロウDCコンバーター DC24V-12V - モノタロウ
(3件のレビュー)

DC24V車でDC12V製品やUSB機器を同時に使用可能。
DC12Vソケット3口とUSB1ポート 合計5Aまで使用可能。
基板保護回路を装備。

用途DC24V車でDC12Vを出力仕様3口ソケット&USBポート×1、合計で5A、管ヒューズ5A内蔵、通電LED付(ブルー)適合24V国産車材質(本体)ABS樹脂質量(g)約140出力電圧(V)DC12/USB5入力電圧(V)DC24出力電流(A)5A (DC3/USB2)保護機能耐熱温度90度、 基板保護回路コード長さ(cm)90最大電力12V/60WUSBポート数1個(5V/2A)内容量1個
注意
※DC24V車用です。DC12V車には使用できません。
※許容電力内でもコンプレッサー、加熱機器(湯沸かし器、炊飯器、ヒーター等)などの負荷の大きな製品は使用しないでください。発熱や火災の原因になります。
※外国車、特殊車両(ゴミ収集車、ミキサー車などモーターの搭載車両や冷凍車等)には使用できません。
※適合、出力電圧、入力電圧、出力電流、最大電力を必ず確認の上お買い求め・ご使用ください。スペックを超えての使用で起きた問題の保証は致しかねます」
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65820467-
1,598
1,298
アウトレット
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り75点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65820467
2023-07-17
用途: トラックに使用
ik商会

年一で壊れる。
一度は保障期限内交換、またも故障。
定期的に買わなくてわならない品と思います。

3が参考にしています
対象商品 : 65820467
2022-03-28
用途: 24v車の変換に!必需品!
その他業種

20年ぶりにデコデコ買いましたが安くてびっくり!笑っちゃう位です。今回は新人ドライバーへのプレゼントで購入しました。バス、トラック等の24v車で乗用車用電装品を使うには必須です。スゴいなぁモノタロウ~

対象商品 : 65820467
2022-04-03
用途: 三菱ジープのシガーソケットに使用しています。車が古いのでラジカセ等に使用しています。
サービス業

シガーソケットが3連なのでいろいろな12ボルト商品が使えて大変に重宝しそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする