AC電源ケーブル
パソコン/周辺機器/家庭用ゲーム機などのACアダプタとコンセントを接続するケーブルです。
一部のノートPCと家庭用ゲーム機などで採用されているC7(2ピン型)コネクタです。
一般的なケーブルより細い平型ケーブルを使用し、取り回しが簡単です。
標準的なストレートコネクタタイプ。
色ブラック
定格7A-125V(700Wまで)
コネクタ形状コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠)、ACアダプタ側: 2ピン メス (IEC 60320-C7準拠)
電源コード(m)1.8
ケーブルVFF0.75mm2
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1本
注意
※ご購入前に接続するACアダプタに適合するかご確認ください。※定格容量を超えて使用しないでください。発熱や発火の原因になります。
※途中からきつめになっているので、力を入れて奥まで差し込んでください。
PCアクセサリー の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65767635 | ACP-C7180 | 05495720 | ACP-C7180A |
|
ACアダプタ用電源ケーブル 1.8m | アイネックス | 1本 | ¥649 税込¥714 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07