曜日別特売
ACP-C7180 AC電源ケーブル アイネックス 65767635

AC電源ケーブル

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード65767635品番ACP-C7180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

パソコン/周辺機器/家庭用ゲーム機などのACアダプタとコンセントを接続するケーブルです。
一部のノートPCと家庭用ゲーム機などで採用されているC7(2ピン型)コネクタです。
一般的なケーブルより細い平型ケーブルを使用し、取り回しが簡単です。
標準的なストレートコネクタタイプ。

ブラック定格7A-125V(700Wまで)コネクタ形状コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠)、ACアダプタ側: 2ピン メス (IEC 60320-C7準拠)電源コード(m)1.8ケーブルVFF0.75mm2RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ご購入前に接続するACアダプタに適合するかご確認ください。
※定格容量を超えて使用しないでください。発熱や発火の原因になります。
※途中からきつめになっているので、力を入れて奥まで差し込んでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65767635ACP-C718005495720ACP-C7180AACP-C7180 ACアダプタ用電源ケーブル 1.8m アイネックス 05495720ACアダプタ用電源ケーブル 1.8mアイネックス1本
649
税込714
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65767635
2022-10-26
用途: 付属品の電源コード紛失時
卸売・小売業

この形の電源コードが少なくなっていて探していました。問題なく使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする